Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-5 Refilrull m/sort 5 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m, 3 ruller pr pakke - SDR-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Lengde - 2400 mm
Bredde - 5,46 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
ScotchCode
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
00051128562109
Elnummer
1861045
Leverandørens varenummer
SDR-5
Typebeskrivelse
3M ScotchCode™ Merkesystem
Modell / utførelse:
Rulleform
Lengde:
2400 mm
Bredde:
5,46 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Lime
3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-5 Refilrull m/sort 5 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m, 3 ruller pr pakke