Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, SLW Refilrull for Skriv-på-dispenser, 70 merkelapper, 25,4mm x 125mm - 7000031767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Kabeldiameter - 6...35 mm
Lengde - 2400 mm
Bredde - 5,46 mm
Type - Tynnvegget
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00051128562215
Elnummer
1861076
Leverandørens varenummer
7000031767
Typebeskrivelse
1861076
Modell / utførelse:
Rulleform
Kabeldiameter:
6...35 mm
Lengde:
2400 mm
Bredde:
5,46 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Lime


