Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, STD 0/9 Dispenser med tall fra 0 til 9 - STD 0/9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 5,4 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Med plass til etikett - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
00051128562024
Elnummer
1861068
Leverandørens varenummer
STD 0/9
Typebeskrivelse
1861068
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
5,4 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med plass til etikett:
nei
3M ScotchCode™ Merkesystem, STD 0/9 Dispenser med tall fra 0 til 9, sort tekst på hvit tape, 5,46mm x 3,35m, blisterpakket


