Scotch - 3M Scotch® 130C Selvvulkaniserende tape u/liner, sort EPR gummi 25 mm x 9 m - 130C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25,4 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 9,1 m
Tykkelse - 0,76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
00054007417538
Elnummer
1831748
Leverandørens varenummer
130C
Typebeskrivelse
1831748
Bredde:
25,4 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Lengde:
9,1 m
Tykkelse:
0,76 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
90...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
Ja
Vulkaniserende:
Ja


