Scotch - 3M Scotch® 2000 Universal PVC tape, ducttape, grå, 50mm x 46m - 2000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grå
Lengde - 46 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4001895845918
Elnummer
1812800
Leverandørens varenummer
2000
Typebeskrivelse
3M Scotch® Universal PVC tape
Bredde:
50 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grå
Lengde:
46 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
105...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Magnetisk:
nei
polyvinylklorid (PVC) ryggmateriale og gummi lim. Merk: Dette båndet er ikke anbefalt for tetting luftkanaler. Enkel å rive. Kraftig klebeevne. Suger ikke opp vann. Enkel fjerning. (minimalt med rester) Brukes til midlertidige reparasjoner, maskering, bunting og festing.


