Scotch - 3M Scotch® 2210 Mastictape m/kraftig vinyl rygg, tykkelse 2,3mm, 102mm x 3m - 2210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 102 mm
Materiale - Kautsjuk
Farge - Andre
Lengde - 3 m
Tykkelse - 2,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
00050047112228
Elnummer
1831753
Leverandørens varenummer
2210
Typebeskrivelse
1831753
Bredde:
102 mm
Materiale:
Kautsjuk
Farge:
Andre
Lengde:
3 m
Tykkelse:
2,3 mm
Gjennomsiktig:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
80...80 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


