Seaward - ELIT SolarLink Test kit PV150 - 10280004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - nei
Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja
Isolasjonsmotstandsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811208950
Elnummer
8003506
Leverandørens varenummer
10280004
Typebeskrivelse
8003506
Indikering:
Digital
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
nei
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
nei
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
nei
Test av overspenningsvern:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
nei
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
nei
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Sløyfemotstand/impedansmåling:
nei
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
nei
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
nei
RCD/FI-analysefunksjon:
nei
PRCD testing Typ S, Typ K:
nei
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
nei
ELIT SolarLink Kit PV150 er ett komplett sett for kategori 1 elektriske tester iht. NEK 466 på solcelleinstallasjonen, samt enhet for måling av solinnstråling og temperatur for vurdering av panelenes effektivitet. Følgende er med som standard. ELIT PV150 testinstrument, AC/DC strømtang, 2stk MC4 testledninger, 2stk 1,5m testledninger, Survey 200R modul for måling av solinnstråling og temperatur, SolarCert programvare. Alt levert i en solid bæreveske. ELIT PV150 muliggjør kjapp og effektiv testing av elektrisk sikkerhet på panelene med automastisk testsekvens. Koble direkte til anlegget og mål spenningen på åpen krets, kortslutningsstrøm og isolasjonsresitans med ett trykk på testknappen. Internt minne for 200 komplette tester og USB overføring til PC lar deg lage komplette rapporter.
Verifiserer ditt solselleanlegg ihht NEK 446 (EN 62446):
5.4.2 - Kontinuitet i jordleder, 0.00 til 199 Ohm
5.4.3 - Polaritetstest
5.4.4 - Spenning på åpen krets i solcellestrengen, 0.0VDC til 1000VDC
5.4.5.2 - Kortslutningsstrøm i solcellestrengen, 0.0ADC - 15.00ADC
5.4.7 - Isolasjonsresistans på solcellepanelet, 0.05M til 199M Ohm
5.4.5.3 - Driftstrøm på solsellestrengen, 0.0A til 40A
DC effekten på anlegget, 0.0kW - 40.0kW
I tillegg i kombinasjon med Survey 200R enheten som er inkludert i settet:
Solinnstråling 0 - 1500 W/m2
Temperatur to kanaler, -30°C til +125°C
Himmelretning\\kompass 0° til 360°
Hellningsgrad 0° til 90°


