Seaward - ELIT SolarLink Test kit PV200 - 10280005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - nei
Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja
Isolasjonsmotstandsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811208943
Elnummer
8003505
Leverandørens varenummer
10280005
Typebeskrivelse
8003505
Indikering:
Digital
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
nei
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
Ja
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
nei
Test av overspenningsvern:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
nei
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
nei
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
nei
RCD/FI-test med økende reststrøm:
nei
RCD/FI-analysefunksjon:
nei
PRCD testing Typ S, Typ K:
nei
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
nei
ELIT PV200 testinstrument, AC/DC strømtang, 2stk MC4 testledninger, 2stk 1,5m testledninger, Survey 200R modul for måling av solinnstråling og temperatur, SolarCert programvare. Alt levert i en solid bæreveske.
Tester og måler ihht IEC 61829 og IEC 62446(NEK 446). Gjør det enklere og sikrer Siden alle målefunksjoner er samlet i en enhet som man enkelt kobler til solcelleanlegget gjøres tester ihht. IEC 62446:2016 (NEK446) og IEC 61829:2015 kjappt og effektivt. Automatisk testprosedyre utfører måling av spenning, strøm, isolasjonsmotstand, kontinuitet, solinnstråling og temperatur ved ett trykk på testknappen.
I-V og effektkurver innen rekkevidde: Data kan enkelt overføres fra ELIT PV200 til android enheter med PVmobile appen via NFC teknologi, slik kan man kan se kurver for effekt og I-V i farger med fulle detaljer. Dette gjør att man kan analysere effektiviteten, eller diagnostisere problemer på solselleanlegget. En kjappere måte for test, analyse og datalagring: ELIT SolarLink Test Kit lar deg utføre tester vesentlig kjappere og mer pålitelig enn tradisjonelle metoder med flere separate instrumenter.
ELIT PV200 enheten kobles direkte til solselleanlegget for test av indiniduelle moduler eller strenger. Resultatene lagres til minnet og kan enekelt overføres via USB til PC eller til Android enheter for så å sende data tilbake til kontoret. Forbedret sporbarhet og pålitelighet: Når man kan laste resultater direkte fra måleinstrumentet til PC eller telefon\
ettbrett hindrer man muligheten for feil noterte verdier. Data kan behandles i Programvaren SolarCert Elements v2 for produksjon av profesjonelle rapporter, sertifikater of prosjektdokumentasjon.
Solar Survey 200R: Dette er den trådløse enheten som måler solinnstråling og temperatur. Den festes på solcellemodulen og overfører måledata trådløst til PV200 enheten. Dette muligheter samtidig måling av elektriske parametere og miljøparametere slik att man kan tegne I-V kurvene. Dobbel temperaturterminal, kompass og helningsmåler kombinert med monteringsbrakett følger med i settet.
Programvaren SolarCert Elements v2 for test og sertifisering: Enkel i bruk og laget for å håndtere alle dine data for solcelleanlegget. Se og analyser I-V og effektkurver, samt produser profesjonelle inspeksjonsrapporter. Konverter målte data fra PV200 enheten til STC for sammenligning mot produsentens data.
Egenskaper:
Tester og måler ihht IEC 61829 og IEC 62446(NEK 446)
Tegning av I-V kurver
Kontinuitetsmåling med 200mA
Isolasjonsmåling med 250V, 500V og 1000V
AC/DC spenningsmåling til 1000V
Test av kortslutningsstrøm (Isc 15A maks)
Test av maksimal spenning (Uoc 1000V maks)
Automatisk beregning av fyllfaktor(FF)
Måling av driftstrøm opp til 40A
DC effekt opp til 40kW ved bruk av tang
God egnet til: - montering av solcelleanlegg - service og vedlikehold på solcelleanlegg - produksjon av solcelleanlegg og paneler


