Seek Thermal - Seek Compact Pro Android Termografikamera 320x240 piksler 0,07°C - UQ-EAA

KopierKopier
Seek Thermal - Seek Compact Pro Android Termografikamera 320x240 piksler 0,07°C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,75 °C

  • Temperaturmåleområde - -40...330 °C

  • Med Laser - nei

  • Med berøringsskjerm - Ja

  • Thermobilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Seek compact

EAN/GTIN

855753005501

Elnummer

8000033

Leverandørens varenummer

UQ-EAA

Typebeskrivelse

8000033

Termisk sensitivitet ved 30 °C:

0,75 °C

Temperaturmåleområde:

-40...330 °C

Med Laser:

nei

Med berøringsskjerm:

Ja

Thermobilde:

Ja

Visuellt bilde:

Ja

Termisk/visuellt bilde (I et bilde):

Ja

Video opptak:

nei

Bilder pr. Sekund (BpS):

15

Frekvensbånd:

12...12 µm

Autofokus:

nei

Automatisk tilpasning:

Ja

Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):

nei

Gjennomsnittsbilde:

nei

Med minnefunksjon:

nei

Internminne:

nei

USB-tilkobling:

Ja

Effektforbruk:

280 W

Oppløsning: 320x240, Termisk sensitivitet: 0,07°C, Temperaturområde: -40°C til 330°C, Fargepaletter: 9 ulike, Bildefrekvens: 15 Hz, Synsfelt: 32 grader, Nå er ikke termografikamera for din telefon lenger et leketøy! Vi presenterer CompactPro, et av våre mest avanserte termiske kameraer utviklet for smarttelefonen. Dette er kompatibelt med Android, men det finnes også en versjon for IOS. 320x240 termisk sensor med høy følsomhet 32 -graders synsfelt. Justerbare nivå og emissivitetsinnstillinger. CompactPro har enestående høy oppløsning. Med Compact Pro har du også målemetoder som punktmåling, automark av høy/lav temperatur og flere funksjoner. Kameraet lagrer bilder/filmer rett i ditt bildebibliotek.