Sefram - BK4013DDS funktionsgenerator - 8024467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 20
Kapslingsfarge - Andre
Lydstyrke - 80 dB
Nominell spenning - 230 V
Strømtype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445950256
Elnummer
8024467
Leverandørens varenummer
8024467
Typebeskrivelse
8024467
Antall toner:
20
Kapslingsfarge:
Andre
Lydstyrke:
80 dB
Nominell spenning:
230 V
Strømtype:
AC/DC
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Strømforbruk:
1 A
Med kontakt:
nei
BK4013DDS er en kompakt DDS (direct digital synthesis) sweep- og funksjonsgenerator fra BK Precision. Generatoren har med et 4 digit display som viser den innstillende frekvens i MHz, kHz, Hz og mHz. BK4013DDS har et frekvensområde fra 0,1Hz til 12MHz og kurveformerne sinus, firkant, trekant, puls og rampe. Generatoren har både logaritmisk og lineær sweep funksjon og justerbar duty cycle og DC offset. BK4013DDS leveres med nettkabel og brukermanual.