Sefram - Sefram Billader Sefram Billader - 8024229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 12 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445950058
Elnummer
8024229
Leverandørens varenummer
8024229
Typebeskrivelse
8024229
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
12 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1 A
Bil lader for Sefram 78XX serien


