SEGULA - FILAMENT BRENNER 1,5W 230V G9 2600K 120LM KLAR DIM - 50609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeform - Andre
Sokkel - G9
Spenningstype - AC/DC
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260150056098
Elnummer
3703434
Leverandørens varenummer
50609
Typebeskrivelse
3703434
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Spenningstype:
AC/DC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Andre
Diameter:
14 mm
Lengde:
57 mm
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


