Utgått

SEGULA - FILAMENT BRENNER 2,7W/926 G9 250LM DIM 50610 - 50610

KopierKopier
SEGULA - FILAMENT BRENNER 2,7W/926 G9 250LM DIM 50610

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G9

  • Fargetemperatur - 2600...2600 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4260150056104

Elnummer

3703435

Leverandørens varenummer

50610

Typebeskrivelse

3703435

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

250...250 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G9

Fargetemperatur:

2600...2600 K

Virkningsgrad:

0,8

Lampeeffekt:

2,7...2,7 W

Spenningstype:

AC/DC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

250 lm

Lysutbytte lampe:

93 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Andre

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

14 mm

Lengde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

20000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Det nærmeste man kommer glødelampe i LED versjon. Fargetemperaturen 2600 kelvin tilsvarer det samme lyset som fra den klassiske glødelampen og passer perfekt for hele hjemmet.RA 90 for perfekt fargegjengivelse. Kan dimmes.