Utgått

SEGULA - FILAMENT EDISON GYLDEN 6W 230V E27 2000K 400LM DIM 50295 - 50295

KopierKopier
SEGULA - FILAMENT EDISON GYLDEN 6W 230V E27 2000K 400LM DIM 50295

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC/DC

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Glasskuppel - Klar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4260150052953

Elnummer

3703442

Leverandørens varenummer

50295

Typebeskrivelse

3703442

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC/DC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Andre

Diameter:

62 mm

Lengde:

142 mm

Middels levetid:

20000 h

Med fjernkontroll:

nei

Det nærmeste man kommer glødelampe i LED versjon.

Fargetemperaturen 2000 Kelvin og Gylden farge gir et ekstra varmt og fint lys. RA 90 for perfekt fargegjengivelse. Kan dimmes.