Utgått

SEGULA - FILAMENT GLOBE G125 6W/922 470LM DIM E27 50685 - 50685

KopierKopier
SEGULA - FILAMENT GLOBE G125 6W/922 470LM DIM E27 50685

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC/DC

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Glasskuppel - Klar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4260150056852

Elnummer

3703431

Leverandørens varenummer

50685

Typebeskrivelse

3703431

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC/DC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Andre

Diameter:

125 mm

Lengde:

180 mm

Middels levetid:

20000 h

Med fjernkontroll:

nei

Det nærmeste man kommer glødelampe i LED versjon. Fargetemperaturen 2600 kelvin tilsvarer det samme lyset som fra den klassiske glødelampen og passer perfekt for hele hjemmet.RA 90 for perfekt fargegjengivelse. Kan dimmes.