Utgått

SEGULA - FILAMENT GLOBE G125 8W/922 629LM KLAR DIM - 50286

KopierKopier
SEGULA - FILAMENT GLOBE G125 8W/922 629LM KLAR DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Sokkel - E27

  • Spenningstype - AC/DC

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Glasskuppel - Klar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Sokkel:

E27

Spenningstype:

AC/DC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Glasskuppel:

Klar

Farge:

Andre

Diameter:

125 mm

Lengde:

180 mm

Middels levetid:

20000 h

Med fjernkontroll:

nei

Led filament i globe utførelse, dimbar.