SEGULA - FILAMENT RØRFORM 4W/926 E14 320LM KLAR DIM 50678 - 50678
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Sokkel - E14
Spenningstype - AC/DC
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Glasskuppel - Klar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4260150056784
Elnummer
3703438
Leverandørens varenummer
50678
Typebeskrivelse
3703438
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Sokkel:
E14
Spenningstype:
AC/DC
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Andre
Diameter:
32 mm
Lengde:
105 mm
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


