Utgått

Seitron - Seitron manometer 0-500 hPa (mbar) - 8024383

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Min. deteksjonsverdi - 0 ppm

  • Akustisk alarm - nei

  • Oppladbar - nei

  • Reaksjonstid - 0 s

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445960088

Elnummer

8024383

Leverandørens varenummer

8024383

Typebeskrivelse

8024383

Min. deteksjonsverdi:

0 ppm

Akustisk alarm:

nei

Oppladbar:

nei

Reaksjonstid:

0 s

Farge:

Andre

Registrerer Amoniakk:

nei

Registrerer Butan:

nei

Registrerer Kulldioxid:

nei

Registrerer Kullmonoxid:

nei

Detekterer klorid (CI2):

nei

Detekterer klordioxid (ClO2):

nei

Detekterer Blåsyre (HCN):

nei

Detekterer hydrogensulfid (H2S):

nei

Registrerer Metan:

nei

Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):

nei

Registrerer andre gasser:

nei

Detekterer surstoff (O2):

nei

Detekterer Ozon (O3):

nei

Detekterer hydrogenfosfid (PH3):

nei

Registrerer Propan:

nei

Detekterer Svoveldioksid (SO2):

nei

Kvelende gass:

nei

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

nei

Maks. høyfrekvent effekt:

nei

Registrerer Tåregass:

nei

Giftig gass:

nei

Detekterer flyktige organiske forbindelser:

nei

Røykgassanalyse:

nei

Passer til kalibrering:

nei

Datakommunikasjon:

nei

Optisk alarm:

nei

Med display:

Ja

Med printer:

nei

Diameter:

190 mm

Høyde:

80 mm

Bredde:

190 mm

Dybde:

250 mm

Med koffert:

nei

Nettspenningsadapter:

nei

Seitron manometer 0-500 hPa