Sensio - X-1 Sensio xComfort kontroller X-1 - 71004388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Påvegg
Med display - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012461
Elnummer
4560712
Leverandørens varenummer
71004388
Typebeskrivelse
4560712
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Påvegg
Med display:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
nei
Kontroller som settes opp med X-setup fra Sensio


