SG Armaturen - Ø250 mm Indoor/Outdoor Rehab Ring grafitt - 9327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 250 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980093274
Elnummer
3100565
Leverandørens varenummer
9327
Typebeskrivelse
3100565
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
250 mm
Rehabiliterings ring Ø250 for Jupiter, Uniled, Junistar, Soft og Jupiter Soft. For utendørs og innendørs bruk.


