SG Armaturen - 133 mm Rehab ring børstet stål - 9973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 133 mm
Bredde - 133 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980099733
Elnummer
3210113
Leverandørens varenummer
9973
Typebeskrivelse
3210113
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
133 mm
Bredde:
133 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
133 mm
Rehabiliterings ring for Junistar Exclusive, Junistar og Jupiter armaturer i børstet stål


