Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - 67MM REHAB RING HVIT NANO TILT - 9228

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - 67MM REHAB RING HVIT NANO TILT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 67 mm

  • Bredde - 67 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980092284

Elnummer

3201876

Leverandørens varenummer

9228

Typebeskrivelse

3201876

Type tilbehør/reservedel:

Innbyggingsramme

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Lengde:

67 mm

Bredde:

67 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

50 mm

Diameter:

0 mm

Rehabiliterings ring Ø67 for Nano Tilt, for innendørs og utendørs bruk.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien