SG Armaturen - Area 66 DALI grå 46W LED 4000K (1460 mm)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 46...46 W
Effektiv lysstrøm - 5930 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021981200046
Elnummer
3300727
Leverandørens varenummer
120004
Typebeskrivelse
3300727
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
46...46 W
Effektiv lysstrøm
5930 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Hus, overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Antrasitt
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Ja
Dimming DALI
Ja
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Ja
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Maks systemeffekt
46 W
Lysutbytte
129 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
100
Bredde
92 mm
Høyde/dybde
70 mm
Lengde
1460 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Kapslet og vandalsikker LED-armatur i slank design for boder, garasje og parkeringsanlegg. Produsert i polykarbonat med monteringsklemmer i rustfritt stål og avskjerming i polykarbonat. Kan monteres direkte i tak eller med wireoppheng. Armaturen har en unik enhånds lukkemekanisme i begge ender, og hurtigklemmer for viderekobling og gjennomkabling sørger for svært rask og enkel installasjon. Kan brukes i kjøle-/fryserom ned til -25C°. Mulighet for dimming med DALI. Beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10.