SG Armaturen - Arena 1700 Wide 16800lm 4000K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 130...130 W
Effektiv lysstrøm - 16500 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703821178440
Elnummer
3303392
Leverandørens varenummer
8246094801
Typebeskrivelse
3303392
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
130...130 W
Effektiv lysstrøm
16500 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Hus, overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...230 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP23
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Maks systemeffekt
130 W
Lysutbytte
127 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
100
Bredde
138 mm
Høyde/dybde
69 mm
Lengde
1882 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
med gjennomgangsledninger
Antall poler
5
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Arena er en strømbesparende, overflatemontert IP23-armatur for bruk innen industri- og lagervirksomhet. Den er enkel å installere med hengslet komponentboks, og kan monteres enten direkte på taket (skruer) eller ved hjelp av monteringskroker for horisontal tilkobling. Arena er tilgjengelig i to lengder og med tre forskjellige typer lysdistribusjon