SG Armaturen - ARENA MOUNTING KIT FOR HORIZONTAL WIRE - 8249044890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 19 mm
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Arena Sport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703821177542
Elnummer
3301892
Leverandørens varenummer
8249044890
Typebeskrivelse
3301892
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
19 mm
Bredde:
25 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
77 mm
Diameter:
0 mm
Tilbehørsett for enkel montering av Arena på eksisterende wire.


