SG Armaturen - ARENA SPORT ANTI BALL TOP COVER 1200 W/156MM - 8249044861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1205 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821177511
Elnummer
3301889
Leverandørens varenummer
8249044861
Typebeskrivelse
3301889
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1205 mm
Bredde:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
19 mm
Diameter:
0 mm
Unngå at baller havner oppå armaturene med Arena sport anti ball top cover.


