SG Armaturen - ARLON ROUND HVIT 3000K, 10W, 1120lm, Ra>80, SDCM:3. Kl II, IP65, 100.000, L80/B20> - 653603

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ARLON ROUND HVIT 3000K, 10W, 1120lm, Ra>80, SDCM:3. Kl II, IP65, 100.000, L80/B20>

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 10...10 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986536034

Elnummer

3133991

Leverandørens varenummer

653603

Typebeskrivelse

3133991

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Maks systemeffekt:

10 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1120...1120 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

B

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

85

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

112...112 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,08

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,75

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

266 mm

Høyde/dybde:

47 mm

Lengde:

269 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Slank, stilren veggarmatur med inntrukket, litt skråstilt lyskilde. Godt egnet for ved for eksempel gangstier eller i korridorer. Svært effektiv med høy lumen per Watt. Kan dimmes med faseavsnitt-dimmer. Enkel installasjon med monteringsbakplate, to kabelinnganger og hurtigkobling. Høy kvalitet i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Kan også brukes på stolpe.