Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - Bajonettring 12V Jupiter Antikk messing - 22

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Bajonettring 12V Jupiter Antikk messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Aluminium

  • Materiale - Aluminium

  • Bredde - 250 mm

  • Høyde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980000227

Elnummer

3200100

Leverandørens varenummer

22

Typebeskrivelse

3200100

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Aluminium

Materiale:

Aluminium

Bredde:

250 mm

Høyde:

45 mm

Diameter:

250 mm

LED-downlight til innendørs bruk med justerbar vipp. Utskiftbar, dimbar GU10-pære (inkl.). Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium eller børstet stål. Hulldiameter på Ø83mm.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien