Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - Bajonettring 230V JUPITER EX Hvit - 473

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Bajonettring 230V JUPITER EX Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Aluminium

  • Bredde - 250 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980004737

Elnummer

3200157

Leverandørens varenummer

473

Typebeskrivelse

3200157

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Bredde:

250 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

45 mm

Diameter:

250 mm

Bajonett ring 230V Jupiter Exclusive hvit

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien