Utgått

SG Armaturen - Bajonettring 230V JUPITER KROM - 32

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Bajonettring 230V JUPITER KROM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Krom

  • Materiale - Aluminium

  • Bredde - 250 mm

  • Høyde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Jupiter

EAN/GTIN

7021980000326

Elnummer

3200149

Leverandørens varenummer

32

Typebeskrivelse

3200149

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Krom

Materiale:

Aluminium

Bredde:

250 mm

Høyde:

45 mm

Diameter:

250 mm

LED-downlight til innendørs bruk med justerbar vipp. Utskiftbar, dimbar GU10-pære (inkl.). Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium eller børstet stål. Hulldiameter på Ø83mm.