Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - Bajonettring 230V JUPITER Outdoor grafitt - 519

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Bajonettring 230V JUPITER Outdoor grafitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Antrasitt

  • Materiale - Aluminium

  • Bredde - 250 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021980005192

Elnummer

3101562

Leverandørens varenummer

519

Typebeskrivelse

3101562

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Antrasitt

Materiale:

Aluminium

Bredde:

250 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

45 mm

Diameter:

250 mm

Downlight med GU10 sokkel for innendørs og utensdørs bruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Produsert i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit overflate. Utskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkludert). Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Verktøysfri montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde110mm, og hulldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP23.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien