SG Armaturen - BELL MAXI SORT/GULL 2700K 15W 820lm, RA>90, CLASS II, IP20, SDCM 3, L70/B50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Effektiv lysstrøm - 820 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983123688
Elnummer
3203783
Leverandørens varenummer
312368
Typebeskrivelse
3203783
Lampetype
Lyspære
Effektiv lysstrøm
820 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
E27
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Andre
Type raster
Matt
Spenningstype
AC
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Reflektor
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk/asymmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
G
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Egnet for lampeeffekt
15...15 W
Maks systemeffekt
15 W
Lysutbytte
55 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad
130
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
300 mm
Høyde/dybde
317 mm
Lengde
317 mm
Diameter
300 mm
Oppheng medfølger
Ja
Pendellengde fra/til
3000...3000 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
0,1 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bluetooth
Nei
Taklampe med dypt montert lyskilde som gir et behagelig lys uten blending. Leveres med baldakin. Kan også monteres i adaptere tilpasset Zip 230V-skinner og ShopLine 3-faseskinner.
Bell fås i tre størrelser og flere fargekombinasjoner.