SG Armaturen - BELL MIDI SORT/GULL 2700K 10W 560lm, RA>90, CLASS II, IP20, SDCM 3, L70/B50 - 312365

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - BELL MIDI SORT/GULL 2700K 10W 560lm, RA>90, CLASS II, IP20, SDCM 3, L70/B50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983123657

Elnummer

3203780

Leverandørens varenummer

312365

Typebeskrivelse

3203780

Lampetype:

Lyspære

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

10 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk/asymmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

G

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

56...56 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

560...560 lm

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

127

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

230 mm

Høyde/dybde:

261 mm

Lengde:

261 mm

Diameter:

230 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

3000...3000 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,07 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Taklampe med dypt montert lyskilde som gir et behagelig lys uten blending. Leveres med baldakin. Kan også monteres i adaptere tilpasset Zip 230V-skinner og ShopLine 3-faseskinner.
Bell fås i tre størrelser og flere fargekombinasjoner.