SG Armaturen - BLINDLOKK SORT - 76921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 0 mm
Høyde (liten) - 71...71 mm
Bredde på nøkkelspor - 84 mm
Form - Kvadratisk
Modell / utførelse - Blinddeksel/-plate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987692111
Elnummer
1200514
Leverandørens varenummer
76921
Typebeskrivelse
1200514
Diameter:
0 mm
Høyde (liten):
71...71 mm
Bredde på nøkkelspor:
84 mm
Form:
Kvadratisk
Modell / utførelse:
Blinddeksel/-plate
Lengde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Høyde (stor):
0 mm
Dybde:
10 mm
Type feste:
Andre
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9004
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei


