SG Armaturen - BOCCA ANTIKK MESSING 2x33W G9 - 155001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - nei
Egnet til påbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021981550011
Elnummer
3014801
Leverandørens varenummer
155001
Typebeskrivelse
3014801
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
G9
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Messing
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Indirekte
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Maks systemeffekt:
66 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
160 mm
Høyde/dybde:
99 mm
Lengde:
100 mm


