SG Armaturen - BRYTER IMPULSFJÆR - 76910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsretning - Loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 0
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987691015
Elnummer
1401298
Leverandørens varenummer
76910
Typebeskrivelse
1401298
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsretning:
Loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Type feste:
Andre
Med stift:
nei
Montasjemåte modulinnsats:
Andre
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
Ja
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


