SG Armaturen - BRYTER PV IP55 SORT 6-PACK - 76581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987658117
Elnummer
1401270
Leverandørens varenummer
76581
Typebeskrivelse
1401270
Koblingstype:
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Svart
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Farge på bryteroperatør:
Svart
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Belysningsfunksjon:
Andre
Type belysning:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Varmebryter:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
44 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Revolusjonerende koblingsteknikk med åpne- og lukkeklemmer gir rask og effektiv montering. Hele koblingsinnsatsen kan tas ut, slik at man også kan ha kabelføring under den. Har også en ekstra skruklemme i basen som kan benyttes til jordledere. Kabelgjennomføringer i myk polymer, 2 opp, 1 ned. (eller motsatt, om man snur koblingsinnsatsen) Kabelgjennomføringene kan tas ut og erstattes av en strekkavlaster (tilbehør). Det er også svekninger for kabelinnføring bakfra, den blir da IP44 og svekninger for drenering må åpnes.


