SG Armaturen - BRYTER PV MARKISE HVIT - 76570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrert timer - nei
Egnet for vindsensor - nei
Egnet for regnsensor - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
EAN/GTIN
7021987657011
Elnummer
1401267
Leverandørens varenummer
76570
Typebeskrivelse
1401267
Integrert timer:
nei
Egnet for vindsensor:
nei
Egnet for regnsensor:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Basiselement med påsatt betjeningselement
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Med tilkobling for detektering av glassbiter:
nei
Med Astroprogram:
nei
Omformer inngang:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Justerbar solbeskyttelseverdi:
0...0 lx
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Slumpgenerator:
nei
Utestengelsessikring:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
Gangreserve:
0 h
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Type feste:
Skrufeste
Min. dybde på apparatboks:
14,4 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


