SG Armaturen - Canto/Tardo/Piano/Andante kupp - SG 239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Farge - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980002399
Elnummer
3101404
Leverandørens varenummer
SG 239
Typebeskrivelse
3101404
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Farge:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Plast
Type armaturdeksel/kopp:
Opalfarget
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde/dybde:
90 mm
Diameter:
320 mm


