Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - CERES DALI HVIT 2000 LED KL I 3000K - 911124

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - CERES DALI HVIT 2000 LED KL I 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 19 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989111245

Elnummer

3297100

Leverandørens varenummer

911124

Typebeskrivelse

3297100

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

19 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1850...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Helblank/Høyglans

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

230...230 V

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

Ja

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

118 mm

Ytre diameter:

290 mm

utenpåliggende downlight med varmhvit lysfarge (3000K), 85 grader lysspredning. Reflektor i aluminium. LED kan skiftes ut av fagpersonell. ikke dimbar.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien