Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - CERES HVIT 1500/2500 3000/4000K, 13W/24W, 1390lm/1480lm/2240lm/2400lm, Ra>80, SDCM3, Kl II,L80/B20> - 911126

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - CERES HVIT 1500/2500 3000/4000K, 13W/24W, 1390lm/1480lm/2240lm/2400lm, Ra>80, SDCM3, Kl II,L80/B20>

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021989111269

Elnummer

3203337

Leverandørens varenummer

911126

Typebeskrivelse

3203337

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Egnet for lampeeffekt:

0...24 W

Maks systemeffekt:

24 W

Fargetemperatur:

3000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Helblank/Høyglans

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

20 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

60

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

60

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

2400 lm/W

Effektiv lysstrøm:

2400 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

108 mm

Ytre diameter:

290 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Stor, utenpåliggende armatur for montering i tak. Armaturen er produsert i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i matt hvit finish. Ceres har integrerte brytere for 3000K / 4000K og for 2 lumennivåer, dvs. 4 kombinasjoner i ett produkt. Enkel montering med hurtigklemmer. Passer til alle kjente takbokser og er klasse II, som gjør den velegnet for rehabilitering.