SG Armaturen - CHEF børstet stål 1x20W - 397011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Egnet til påbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983970114
Elnummer
3200125
Leverandørens varenummer
397011
Typebeskrivelse
3200125
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
NV-halogenlampe
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GY6,35
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Andre
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Isoleringsklasse:
I
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
75 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Lengde:
275 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


