SG Armaturen - CHELLO HVIT 2x36W - 111202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - Lysrør, D = 26 mm
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 6700...0 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021981112028
Elnummer
3344591
Leverandørens varenummer
111202
Typebeskrivelse
3344591
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
Lysrør, D = 26 mm
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6700...0 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G13
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Magnetisk trafo
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
100 mm
Lengde:
202 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


