SG Armaturen - CircLED Multi Lens 3 Side Grå, 42W, 5820lm, KL II, 4000K, RaZ70, SDCM3, IP66, IK09
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt - 42...42 W
Effektiv lysstrøm - 5820 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821176941
Elnummer
3500536
Leverandørens varenummer
8246094160
Typebeskrivelse
3500536
Monteringsmetode
Påsats
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Egnet for lampeeffekt
42...42 W
Effektiv lysstrøm
5820 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
C
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Justerbar optikk
Nei
Egnet for topp mastemål fra/til
48...48 mm
Slagfasthet
IK09
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Fjernbetjening
Uten
Med radiostyring
Ja
Konstant lysstyrkeregulering
Ja
Med programregulert lysstyring
Ja
Med tilkoblingskabel
Ja
Kabellengde
10 m
Maks systemeffekt
42 W
Lysutbytte
139 lm/W
Fargetemperatur
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad
100
Bredde
390 mm
Høyde/dybde
135 mm
Lengde
523 mm
Diameter
390 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bluetooth
Nei
Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul
Andre
Med lyssensor
Nei
Armatur for montering på mast. Armaturhus i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grå struktur. Reflektor i pulverlakkert, hvit aluminium. Optikken er spesielt egnet til å gi direkte lysfordeling ved hjelp av herdet frontglass. Komplett med LED-driver for LED-lyskilder montert på komponentskinne. Formontert med 10m tilkoblingskabel. Lampehode klargjort for montering på 48mm mast.