SG Armaturen - CIRCLED PULLERT SOFT GRÅ 750lm 4000K - 8246096045

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821181044

Elnummer

3500506

Leverandørens varenummer

8246096045

Typebeskrivelse

3500506

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

16 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

900 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Lysfordeler:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

16...16 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

770...770 lm

Lysutbytte:

48 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

100

Flimrende verdi Pst LM:

1

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,4

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

220 mm

Lengde:

900 mm

Diameter:

220 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

6 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Flott vandalbeskyttet LED-pullert, som er designet til bruk på offentlige plasser, parker, stier osv. CircLED kombinerer energibesparing med indirekte lysfordeling, noe som gir en behagelig og rolig belysning uten lysforurensning. Armaturhus i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i sort. Beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK09. Design: Christian Hvidt.