Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - Circulus hvit 2700K med Sensor - 212003

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Circulus hvit 2700K med Sensor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterSvart

Egnet for lampeeffekt:

Se tilgjengelige varianter30...30 W

Bredde:

Se tilgjengelige varianter360 mm
Se tilgjengelige varianter550 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982120039

Elnummer

3300348

Leverandørens varenummer

212003

Typebeskrivelse

3300348

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

19...19 W

Maks systemeffekt:

19 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

980...0 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Uten

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

69

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

110

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

52...52 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

355 mm

Høyde/dybde:

45 mm

Lengde:

45 mm

Ytre diameter:

355 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Unified Glare Ratio (UGR):

24

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Rund, utenpåliggende armatur i minimalistisk design som gir et vakkert, ensartet lys som passer i alle rom. Armaturen er utført i børstet stål, eller pulverlakkert i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Leveres også som sensorarmatur. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Beskyttelsesklasse IP21.