SG Armaturen - Circulus Maxi Pendel hvit 3000K 30W, RA>80, Class I, IP20, L70/B10, SDCM 3, A++
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 3060 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982140211
Elnummer
3302774
Leverandørens varenummer
214021
Typebeskrivelse
3302774
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
3060 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Glass, opalfarget
Type raster
Matt
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Refraktorlinse
Reflektor
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
E
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
41
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
41
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt
30...30 W
Maks systemeffekt
30 W
Lysutbytte
102 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Unified Glare Ratio (UGR)
22,9
Virkningsgrad
0,9
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
550 mm
Høyde/dybde
55 mm
Lengde
550 mm
Diameter
550 mm
Oppheng medfølger
Ja
Pendellengde fra/til
2000...2000 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bluetooth
Nei
Circulus Maxi Pendel er en rund, pendelarmatur i Minimalistisk design som gir et vakkert, ensartet lys. Armaturen er utført i pulverlakkert, matt sort eller hvitt stål, og kan dimmes med DALI eller faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim og LEDDim Smart. Mulighet for montering i ulik høyde ved hjelp av de tre justerbare ledningene. Strøm sendes fra driveren til armaturen via ledningene, slik at man unngår andre skjemmende ledninger eller kabler. Pendelen monteres enkelt med en brakett som skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig.