Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - Circulus Pendel hvit 3000K - 212006

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Circulus Pendel hvit 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapslingsfarge:

Diameter:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982120060

Elnummer

3300640

Leverandørens varenummer

212006

Typebeskrivelse

3300640

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Maks systemeffekt:

15 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Refraktorlinse

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

30

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

51

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

102...102 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1530...1530 lm

Egnet for lampeeffekt:

15...15 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

23,9

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

360 mm

Høyde/dybde:

45 mm

Lengde:

45 mm

Diameter:

360 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

2000...2000 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Rund, pendelarmatur i minimalistisk design som gir et vakkert, ensartet lys. Armaturen er utført i pulverlakkert, matt sort eller hvitt stål, og kan dimmes med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Mulighet for montering i ulik høyde ved hjelp av de tre justerbare ledningene. Strøm sendes fra driveren til armaturen via ledningene, slik at man unngår andre skjemmende ledninger eller kabler. Pendelen monteres enkelt med en brakett som skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Beskyttelsesklasse IP20.