SG Armaturen - CON ANT.MESSING 6x50W/230V - 955893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 50...50 W
Egnet for himling - Ja
Lampetype - HV-halogenlampe
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989558934
Elnummer
3205699
Leverandørens varenummer
955893
Typebeskrivelse
3205699
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
50...50 W
Egnet for himling:
Ja
Lampetype:
HV-halogenlampe
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
GU10
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


