SG Armaturen - CONNECT BRIDGE KIT RECESSED - 820535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021988205358
Elnummer
4500742
Leverandørens varenummer
820535
Typebeskrivelse
4500742
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Antall kanaler:
1
Maks. antall enheter per kanal:
20
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
nei
Kan oppdateres:
nei
Driftsspenningsområde:
202...254 V
Spenningstype:
AC
Effektforbruk:
0,5 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Settet inneholder det som er nødvendig for at standard DALI-armaturer kan kommunisere og dra nytte av alle de samme funksjonene som andre armaturer i SG Connect-serien.
Bridge Kit legges enkelt til i systemet med SG Connect Commissioning App.
• Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien
• Opptil 20 DALI enheter
• Energimåling når last er tilkoblet internt rele
• 400VA maks last på internt rele